女性用ドレスコックコート QA7333

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44871184 品番 QA7333-0
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様左胸箱ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン、袖脇下菊穴、マチ付 オフホワイト サイズ(号)7号 胸囲(cm)95.5 混率(%)超長綿ギャバジン [綿(オーガニックコットン)100%] 肩幅(cm)39 着丈(cm)65 機能撥水 袖丈54.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする