セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
女性用ドレスコックコート QA7333
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44871236
品番
QA7333-0
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
左胸箱ポケット、内掛けボタン、共布くるみボタン、袖脇下菊穴、マチ付
色
オフホワイト
サイズ(号)
13号
胸囲(cm)
108.5
混率(%)
超長綿ギャバジン [綿(オーガニックコットン)100%]
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
71
機能
撥水
袖丈
58