3/22より値下げ!現場を応援

女性用パンツ DL2837

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44871254 品番 DL2837-9
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

黒原着糸を使用した生地により塩素や日光、経年での色退色がほとんどないという大きな特徴があります。
永くきれいな黒色のまま使用出来ます。
生地の表情も豊かですのでシンプルなパンツですが着用時の高級感はとても高く、スーツの組下のようなパンツです。
制電糸、脇ゴム、ストレッチの有る生地ですので清掃、物販、サービスと多くのシーンで活用出来ますし、特に接客に重きを置くサービスには適しています。
エコに関して、黒原着糸を作る際に水を全く使用しません。
また色含めポリエステル100%ですので耐久性も高く、永く着用することが出来ることもエコにつながると考えています。

仕様フロントボタン留め・脇ゴム入り 種別パンツ ブラック サイズ(号)7 混率(%)ポリエステル100[ラチネ] 股下(cm)74 ウエスト(cm)61〜67 機能耐塩素・制電 股上(cm)23.5 ヒップ(cm)92 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする