大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(細目)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44871285
品番
M30
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
S45C
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
3種
寸法S(mm)
46
表面処理
3価ホワイト
二面幅S(mm)
46
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。