セブンユニフォーム
セブンユニフォームの オフィスウェア
セブンユニフォームの ボトムス オフィスウェア
セブンユニフォームの パンツ・スラックス オフィスウェア
女性用ワンタックパンツ DL2995
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44871516
品番
DL2995-0
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
仕様
フロントボタン留め
色
ホワイト
サイズ(号)
15
混率(%)
ツイル[ポリエステル80%・綿20%]
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
81
加工
SR加工
機能
制電
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
110
性別
女性用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。