大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(細目)(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
44871583
品番
M27
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
S45C
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
3種
寸法S(mm)
41
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
メートル細目