女性用ワンタックパンツ DL2995

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44871690 品番 DL2995-7
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様フロントボタン留め ベージュ サイズ(号)13 混率(%)ツイル[ポリエステル80%・綿20%] 股下(cm)78 ウエスト(cm)77 機能制電・ストレッチ 股上(cm)27 ヒップ(cm)106 性別女性用
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする