大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
44872134
品番
M27
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M27
ねじピッチ
2
寸法m(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
3種
寸法S(mm)
41
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
41
ねじ山種類
メートル細目