大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M100
注文コード
44872274
品番
M100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M100
ねじピッチ
6
寸法m(mm)
60
厚さ(mm)
60
規格
3種
寸法S(mm)
145
表面処理
生地
二面幅S(mm)
145
ねじ山種類
メートル細目