六角ナット 3種 細目(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM125 注文コード44872326 品番M125
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る
材質 ねじの呼びM125 ねじピッチ6 寸法m(mm)76 厚さ(mm)76 規格3種 寸法S(mm)180 表面処理生地 二面幅S(mm)180 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3309:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする