大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(切削)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(90個)
注文コード
44872344
品番
M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M18
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
3種
寸法S(mm)
27
二面幅S(mm)
27
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44872344
M18
23442956
M18
六角ナット3種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました