大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(切削)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(65個)
注文コード
44872353
品番
M22
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
ステンレス
ねじピッチ
2.5
寸法m(mm)
13
厚さ(mm)
13
規格
3種
寸法S(mm)
32
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
メートル並目