大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(切削)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
44872362
品番
M30
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
ステンレス
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
18
厚さ(mm)
18
規格
3種
寸法S(mm)
46
二面幅S(mm)
46
ねじ山種類
メートル並目