大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(切削)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
44872387
品番
M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M36
材質
ステンレス
ねじピッチ
4
寸法m(mm)
21
厚さ(mm)
21
規格
3種
寸法S(mm)
55
二面幅S(mm)
55
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44872387
M36
23443008
M36
六角ナット3種(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました