セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
男女兼用7分袖シャツコート BA1075
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44872399
品番
BA1075-0
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
裾スリット
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
130
混率(%)
ブロード[ポリエステル85%・綿15%]
加工
SR加工
肩幅(cm)
59.5
着丈(cm)
82
機能
防透・UVカット
袖丈
36.5
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。