大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(切削)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(48個)
注文コード
44872405
品番
M45
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M45
材質
ステンレス
ねじピッチ
4.5
寸法m(mm)
27
厚さ(mm)
27
規格
3種
寸法S(mm)
70
二面幅S(mm)
70
ねじ山種類
メートル並目