大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44872545
品番
M14
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
材質
黄銅(低カドミ材)
ねじの呼び
M14
ねじピッチ
2
規格
3種
表面処理
ニッケル