大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(切削)(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44872563
品番
M3
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
黄銅
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
1.8
厚さ(mm)
1.8
規格
3種
寸法S(mm)
5.5
表面処理
クローム
二面幅S(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目