大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44872633
品番
M2.3
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
材質
黄銅
ねじピッチ
0.4
寸法m(mm)
1.4
厚さ(mm)
1.4
規格
3種
寸法S(mm)
4.5
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
4.5