男女兼用7分袖シャツコート BA1077

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44872819 品番 BA1077-1
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ネイビー サイズL 胸囲(cm)115 混率(%)ブロード[ポリエステル85%・綿15%] 加工SR加工 肩幅(cm)46 着丈(cm)77 機能防透・UVカット 袖丈43
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする