大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(切削)(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44872825
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
ねじの呼び
M6
材質
黄銅
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
3.6
厚さ(mm)
3.6
規格
3種
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
二面幅S(mm)
10