男女兼用エプロンドレス CS2342

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44872925 品番 CS2342-1
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

男女兼用エプロンドレス

仕様裾スリット ネイビー サイズM 混率(%)ブロード[ポリエステル85%・綿15%] ウエスト(cm)113 加工SR加工 着丈(cm)84 機能防透・UVカット バスト(cm)120 裄丈(cm)56
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする