セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
男女兼用エプロンドレス CS2342
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44872950
品番
CS2342-8
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
男女兼用エプロンドレス
仕様
裾スリット
色
チャコール
サイズ
M
混率(%)
ブロード[ポリエステル85%・綿15%]
ウエスト(cm)
113
加工
SR加工
着丈(cm)
84
機能
防透・UVカット
バスト(cm)
120
裄丈(cm)
56
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。