大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 切削(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44872956
品番
M33
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
鉄
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
20
厚さ(mm)
20
規格
3種
寸法S(mm)
50
表面処理
生地
二面幅S(mm)
50