大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種 切削(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44872992
品番
M76
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M76
材質
鉄
ねじピッチ
6
寸法m(mm)
46
厚さ(mm)
46
規格
3種
寸法S(mm)
110
表面処理
生地
二面幅S(mm)
110