男女兼用コート CA2199

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44873020 品番 CA2199-1
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を表現します。
ワークディティールのあるサービスコートはカルチャーとルーツを感じさせます。
こだわりの物を売る場面や、専門的な説明を必要とする接客に着用すると効果的です。
色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする3色を用意しています。

仕様ネオバボタン・首振りネオバボタン(第一ボタン)・左右脇スリット・ペン差しポケット インディゴ サイズM 胸囲(cm)116.5 混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%] 肩幅(cm)48 着丈(cm)85 機能制電・ストレッチ 袖丈53
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする