大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
44873026
品番
M7
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M7
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m1(mm)
4.2
厚さ(mm)
4.2
色
黒
規格
3種
寸法S(mm)
11
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約12.7
二面幅S(mm)
11
寸法dw(Φmm)
約10.8