大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44873035
品番
M18
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法m1(mm)
11
厚さ(mm)
11
色
黒
規格
3種
寸法S(mm)
27
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
寸法dw(Φmm)
約26