男女兼用コート EA3078

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44873169 品番 EA3078-0
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

和の上衣(U-WA-GI)として作成。
作務衣や白衣とは違う新しいカテゴリーです。
和のコートバリエーションはとても少なく、且つ昨今和食の世界も色々な文化が混じり合い益々進化していく中、表現の出来る和の上衣がありませんでした。
デザインの最たるポイントは低めの立ち衿でダブル合わせのところ。
ボタンもワンポイントとして効いています。
着丈が長めですのでエプロン無しのコーディネートでも成立します。
脇には縫い目利用のポケット左右あり。
ミニマム、シンプルであることに注力したアイテムです。
生地はポリエステルと綿の混紡糸で作られ、耐久性に富んでいながら綿風合いが豊かなツイル生地。
上品な綾目が特徴です。
撥水撥油機能あり。
この上衣に合わせるエプロンも同素材同色で開発しています。
4色展開。
色に関しても同じく新しい和の世界にあう内装テクスチャーの色をイメージし、そこに調和するような色展開です。

仕様左右脇スリット・内掛けボタン・左右脇ポケット ホワイト サイズS 胸囲(cm)104 混率(%)ナノツイル[ポリエステル65%・綿35%] 肩幅(cm)42 着丈(cm)84 機能抗菌・防臭・撥水・撥油 袖丈52
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする