大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット 3種(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44873184
品番
M3.5
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
材質
鉄
ねじピッチ
0.6
寸法m1(mm)
2
厚さ(mm)
2
規格
3種
寸法S(mm)
6
表面処理
クローム
寸法e(mm)
約6.9
二面幅S(mm)
6
寸法dw(Φmm)
約5.8