大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M64
注文コード
44873507
品番
M64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M64
材質
鉄
ねじピッチ
6
寸法m1(mm)
38
規格
3種
寸法S(mm)
95
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約110
二面幅S(mm)
95
寸法dw(Φmm)
約92