大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
44873832
品番
M4
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
寸法m1(mm)
2.4
厚さ(mm)
2.4
規格
3種
寸法S(mm)
7
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
約8.1
二面幅S(mm)
7
寸法dw(Φmm)
約6.8