大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
六角ナット(3種)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44873911
品番
M18
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M18
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
寸法m1(mm)
11
厚さ(mm)
11
規格
3種
寸法S(mm)
27
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
約31.2
二面幅S(mm)
27
寸法dw(Φmm)
約26