大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(4種)
六角ナット(4種)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44874383
品番
M12
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.75
寸法m(mm)
10
厚さ(mm)
10
規格
4種
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
約21.9
寸法C(mm)
約0.6
二面幅S(mm)
19
寸法dw1(Φmm)
17.6
ねじ山種類
メートル並目