六角ナット(4種)(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード44874426 品番M16
在庫数量:残り5点
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,980
ねじの呼びM16 材質 ねじピッチ2 寸法m(mm)13 厚さ(mm)13 規格4種 寸法S(mm)24 表面処理生地 寸法e(mm)約27.7 寸法C(mm)約0.6 二面幅S(mm)24 寸法dw1(Φmm)22.3 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3062:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする