大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44874611
品番
1/4-28
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/4
材質
鉄
山数
28
寸法m(mm)
5.7
厚さ(mm)
5.7
色
黒
寸法S(mm)
11.1
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
11.1
ねじ山種類
UNF