男女兼用コックシューズ シェフメイト JY4991

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 44874675 品番 JY4991-9
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ブラック サイズ(cm)28 材質(アッパー)クラリーノ(耐油特殊ビニール) 材質(ソール)E.V.Aキュービックソール 機能耐油、耐滑 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする