男女兼用ジャケット DD2799

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44874709 品番 DD2799-1
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様後切り替えベンツ・内左胸ペン差しポケット・内右胸ふらしポケット インディゴ サイズL 胸囲(cm)112 混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%] 肩幅(cm)45 着丈(cm)74 機能制電・ストレッチ 袖丈60
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする