大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44874882
品番
7/16-20
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
7/16
材質
鉄
山数
20
寸法m(mm)
9.5
厚さ(mm)
9.5
寸法S(mm)
17.4
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
17.4
ねじ山種類
UNF