大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
44874916
品番
5/16-24
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/16
材質
鉄
山数
24
寸法m(mm)
6.9
厚さ(mm)
6.9
寸法S(mm)
12.7
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
12.7
ねじ山種類
UNF