大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
六角ナットユニファイねじ細目(UNF)(鉄/パーカー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44874925
品番
3/8-24
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
3/8
材質
鉄
山数
24
寸法m(mm)
8.5
厚さ(mm)
8.5
寸法S(mm)
14.2
表面処理
パ-カ-
二面幅S(mm)
14.2
ねじ山種類
UNF