大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(並)(ウィット)(切削)(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44875022
品番
1/4
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/4
材質
黄銅
山数
20
寸法m(mm)
3.8
厚さ(mm)
3.8
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
二面幅S(mm)
10
ねじ山種類
ウィット