※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(並)(ウィット)(切削)(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44875047
品番
3/8
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
黄銅
山数
16
寸法m(mm)
6.5
厚さ(mm)
6.5
寸法S(mm)
15
表面処理
生地
二面幅S(mm)
15
ねじ山種類
ウィット