男女兼用デニムコックコート BA1090

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44875077 品番 BA1090-1
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を醸し出します。
ワークディティールがカルチャーとルーツを感じさせます。
シェフからサービススタッフ、物販接客までコーディネートにより幅広いシーンを表現することが出来るアイテムです。
ボタンは流行りのドットボタン仕様ですのでアクセサリー感覚な部分もあり着脱も楽です。
色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする3色を用意しています。

仕様ドットボタン・内掛けボタン・袖脇下菊穴・袖脇下マチ付・左袖ペン差しポケット・左胸箱ポケット インディゴ サイズM 胸囲(cm)107.5 混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%] 肩幅(cm)45 着丈(cm)72 機能制電・ストレッチ 袖丈48
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする