大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44875442
品番
1/2-13
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
材質
鉄
山数
13
寸法m(mm)
11.3
厚さ(mm)
11.3
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
19
強度区分
4T
ねじ山種類
UNC