大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(並)(切削)(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44875564
品番
M3
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
黄銅
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
1.8
厚さ(mm)
1.8
寸法S(mm)
6
表面処理
生地
二面幅S(mm)
6
ねじ山種類
メートル並目