大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット(並)(切削)(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44875591
品番
M8
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
黄銅
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
5.5
厚さ(mm)
5.5
寸法S(mm)
13
表面処理
生地
二面幅S(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目