六角ホーマーナット(2種)(黄銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 注文コード44875765 品番M2.3
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM2.3 材質黄銅 ねじピッチ0.4 寸法m(mm)1.8 厚さ(mm)1.8 規格2種 寸法S(mm)4.5 表面処理ニッケル 寸法e(mm)約5.2 二面幅S(mm)4.5 寸法dk(mm)約4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
658:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする