セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 調理衣
男女兼用ブルゾン CE2222
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44876364
品番
CE2222-9
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
収納型フード、ファスナー付ポケット(2)、内ポケット(2)、裾・袖口ゴム仕様
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
リップストップ[ポリエステル100%]
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
68
機能
撥水・ストレッチ
袖丈
66
注意
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。