男女兼用ベスト CJ4340

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44876416 品番 CJ4340-1
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

経年劣化しない麻調デニム生地が特徴です。
綿デニムのような色落ちがほぼ無いのでいつまでもきれいな色のままを保ちます。
麻は入っていませんが麻のようなドライタッチ感、適度なハリコシが着用時に高級感を表現します。
ハンティングベストディティールを取り入れたアイテムながらシンプルかつクリーンに作られていますので、カジュアルシーンは当然ながら、少しエレガントよりのシーンまで着用出来ます。
後ろに大容量ポケットがあるのも特徴です。
ワークアイテムはルーツがあるのでカルチャーを感じさせます。
色々な新しいコンセプトが生まれてくる中、色展開もそういったシーンにマッチする3色を用意しています。

仕様ポケット(4)・左右脇スリット・バックポケット インディゴ サイズL 胸囲(cm)106 混率(%)麻調デニム[ポリエステル65%・綿35%] 肩幅(cm)38.5 着丈(cm)63.5 機能制電・ストレッチ
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする